Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 19, PG 13,5 US-P, AD19-PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa US-P AD19-PG13,5 US-P, AD19-PG13,5 MSD Verschraubung gerade Messing
Flexa US-P AD19-PG13,5 US-P, AD19-PG13,5 MSD Verschraubung gerade Messing
Artikel-Nr.:
     3517I-15890966
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011128013
EAN/GTIN:
     4025113145840
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung

Metallverschraubung gerade AD 19, PG 13,5 US-P, AD19-PG13,5

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche FLEXAgraff-CU-AS / SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAhightemp / FLEXAgraff-CU-AS PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ...+250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 9,00718*
€ 10,98718*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,99*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,9158*
€ 12,0858*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,74*
€ 28,79*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 28,9915*
€ 33,3015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 549,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011128007
ab € 6,91783*
Ähnlich
Flexa
15011127009
ab € 6,97*
Ähnlich
Flexa
15011128011
ab € 7,97*
Ähnlich
Flexa
15011128016
ab € 9,91*
Ähnlich
Flexa
15011140021
ab € 13,69438*
Ähnlich
Flexa
15011128029
ab € 20,13212*
Ähnlich
Flexa
15011128036
ab € 33,28025*
Ähnlich
Flexa
15011128048
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.