Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauchverschraubg. AD36 M32x1,5 USD-M 5015.328.032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015328032 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15015328032 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15057942
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015328032
EAN/GTIN:
     4025113195791
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m32 ip67

Metallschlauchverschraubg. AD36 M32x1,5 USD-M 5015.328.032

EMV Metall-Verschraubung gerade USD-M, IP 67 speziell für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-CU-PU metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes Anschlussgewinde Material: Gehäuse Messing vernickelt / Druckmutter Messing vernickelt / Innentülle Messing / Dichtung TPE / O-Ring NBR Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 26,21341*
€ 35,00341*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 31,1421*
€ 40,9721*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 33,22*
€ 43,69*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 51,67*
€ 80,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015327012
ab € 10,9174*
Ähnlich
Flexa
15015328016
ab € 11,12331*
Ähnlich
Flexa
15015328020
ab € 15,22516*
Ähnlich
Flexa
15015340025
ab € 19,41268*
Ähnlich
Flexa
15015328040
ab € 37,70197*
Ähnlich
Flexa
15015328050
ab € 57,1907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.