Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Flexa USDR-M AD21-M25 Metallverschrau- bung Messing vern. drehbar 15013328025
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0343952
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15013328025
EAN/GTIN:
4025113211088
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m25
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
endtülle flexa
,
endtülle
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,91836*
€ 18,84836*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 18,524*
€ 23,094*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 18,995*
€ 23,795*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,84311*
€ 24,89311*
Lager 52L5J
2 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 28,47*
€ 45,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89311*
€ 29,6228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65311*
€ 29,3372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37311*
€ 27,814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40311*
€ 26,6597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77311*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84311*
€ 21,2333
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 45, M 50 x 1,5 15013328050
Flexa
15013328050
ab € 76,22*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø10mm M12x1,5 M12 x 1,5 14Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD10-M12
Flexa
15013328012
ab € 10,44*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø14mm M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD14-M16
Flexa
15013328016
ab € 10,49*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø17mm M20x1,5 M20 x 1,5 38Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD17-M20
Flexa
15013328020
ab € 11,76042*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø27mm M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD27-M32
Flexa
15013328032
ab € 21,54*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø36mm M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP40-55 Gew ger USDR-M,AD36-M40
Flexa
15013328040
ab € 35,055*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø56mm M63 x 1,5 1_12Zoll IP40-55 Gew ger USDR-M,AD56-M63
Flexa
15013328063
ab € 103,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen