Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Verschraubung FR-M 2mm Ø37mm -20-120°C Kst FR-M,M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801I12
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10333000025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Verschraubung FR-M 2mm Ø37mm -20-120°C Kst FR-M,M25
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
37 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Innendurchmesser:
25 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Temperatur:
-20 - 120 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Silikondichtring, dichtring 25x37x8, dichtring, flexa dichtring, Abdichtungsring, Dichtring für Schlauchverschraubung, Dichtring für Schlauchverschraubungen, Druckring, Ring, Silikondichtung, Silikonring, Stutzendichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,22748*
€ 0,30748*
50
€ 5,46*
ab € 0,2282*
€ 0,3082*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2287*
€ 0,3087*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2387*
€ 0,3187*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,30876*
€ 0,40876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,40876*
€ 0,48642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39876*
€ 0,47452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36876*
€ 0,43882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34876*
€ 0,41502
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30876*
€ 0,36742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10333000010
ab € 0,2482*
Ähnlich
Flexa
10333000012
ab € 0,2482*
Ähnlich
Flexa
10333000050
ab € 0,5674*
Ähnlich
Flexa
10333000032
ab € 0,4364*
Ähnlich
Flexa
10333000040
ab € 0,4264*
Ähnlich
Flexa
10333000016
ab € 0,22544*
Ähnlich
Flexa
10333000020
ab € 0,2482*
Ähnlich
Flexa
10331000018
ab € 0,4982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.