Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Flexa Metallverschraub. USDR-M, AD27-M32 Messing vernickelt drehbar 5013327032
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-2627469
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15013327032
EAN/GTIN:
4025113215895
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa Metallverschraub. USDR-M, AD27-M32 Messing vernickelt drehbar 5013327032
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Schutzschläuche
>
Schlauchverschraub.
Weitere Suchbegriffe:
endtülle
,
endtülle m32
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 26,71*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 21,55732*
€ 26,75732*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 25,6882*
€ 31,4282*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,261*
€ 32,101*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,44851*
€ 32,24851*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,101*
€ 38,20019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,281*
€ 37,22439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,261*
€ 31,25059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 321,01* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallverschraubung AD 10, M 12 x 1,5 USDR-M, AD10-M12
Flexa
15013327012
ab € 11,74*
Ähnlich
Metallverschraubung AD 36, M 40 x 1,5 USDR-M, AD36-M40
Flexa
15013327040
ab € 42,458*
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 21, M 25 x 1,5 15013327025
Flexa
15013327025
ab € 17,20*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø14mm M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD14-M16
Flexa
15013327016
ab € 10,081*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø17mm M20x1,5 M20 x 1,5 38Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD17-M20
Flexa
15013327020
ab € 11,34582*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø45mm M50x1,5 M50 x 1,5 1_14Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD45-M50
Flexa
15013327050
ab € 56,335*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø56mm M63 x 1,5 1_12Zoll IP40-55 Gew ger USDR-M,AD56-M63
Flexa
15013327063
ab € 103,75148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen