Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USDR-M, Messing vernickelt AD 27, M 32 x 1,5, d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134383
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     USDR-M,AD27-M32
EAN/GTIN:
     4025113215895
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 38 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: true, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 23 mm, Gesamthöhe: 39 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 27 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
USDR-M,AD27-M32
Ident Code:
15013327032
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m32, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 26,71*
10
€ 5,95*
ab € 21,55732*
€ 26,75732*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 25,6882*
€ 31,4282*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,261*
€ 32,101*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,44851*
€ 32,24851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,4282*
€ 37,39956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,4182*
€ 36,19766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,6882*
€ 30,56896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 314,282* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013327012
ab € 11,74*
Ähnlich
Flexa
15013327040
ab € 42,458*
Ähnlich
Flexa
15013327025
ab € 17,20*
Ähnlich
Flexa
15013327016
ab € 10,081*
Ähnlich
Flexa
15013327020
ab € 11,34582*
Ähnlich
Flexa
15013327050
ab € 56,335*
Ähnlich
Flexa
15013327063
ab € 103,75148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.