Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø10mm M12x1,5 M12 x 1,5 14Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD10-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15014328012 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15014328012 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D801J59
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15014328012
EAN/GTIN:
     4025113217653
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø10mm M12x1,5 M12 x 1,5 14Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD10-M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
19 mm mm
Gesamtlänge:
28 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 55
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m12, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,55126*
€ 19,59126*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,0874*
€ 22,6174*
10
Frei Haus
ab € 19,386*
€ 24,116*
10
Frei Haus
ab € 19,903*
€ 24,863*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 29,01*
€ 49,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,59126*
€ 23,3136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92126*
€ 22,5163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55126*
€ 18,506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,9126* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15014328016
ab € 15,81726*
Ähnlich
Flexa
15014328020
ab € 17,20365*
Ähnlich
Flexa
15014328025
ab € 20,73458*
Ähnlich
Flexa
15014328032
ab € 25,44721*
Ähnlich
Flexa
15014328040
ab € 43,93352*
Ähnlich
Flexa
15014328050
ab € 64,03059*
Ähnlich
Flexa
15014328063
ab € 118,60899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.