Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø21mm M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD21-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801J62
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15014328025
EAN/GTIN:
     4025113217721
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m25
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø21mm M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD21-M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
31 mm mm
Gesamtlänge:
31 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 55
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 20,73458*
€ 25,60458*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 24,428*
€ 29,968*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 25,38162*
€ 30,99162*
10
Frei Haus
ab € 25,999*
€ 31,779*
10
Frei Haus
ab € 26,338*
€ 32,048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,60458*
€ 30,46945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78458*
€ 29,49365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73458*
€ 24,67415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 256,0458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15014328012
ab € 15,55126*
Ähnlich
Flexa
15014328016
ab € 15,81726*
Ähnlich
Flexa
15014328020
ab € 17,20365*
Ähnlich
Flexa
15014328032
ab € 25,44721*
Ähnlich
Flexa
15014328040
ab € 43,93352*
Ähnlich
Flexa
15014328050
ab € 64,03059*
Ähnlich
Flexa
15014328063
ab € 118,60899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.