| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D842A97 Herst.-Nr.: 4050806 EAN/GTIN: 4028177704015 |
| |
|
| | |
| Metallbohrer Ø6,8mm zyl.Steckachse Edst Geeignet für Edelstahl f.Stahl AS4050.806 Weitere Informationen: | | Aufnahmesystem: | zylindrische Steckachse | Durchmesser Bohrer: | 6.8 mm | Geeignet für Edelstahl: | ja | Geeignet für Kunststoff: | ja | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | ja | Geeignet für Stahl: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 67,20* | € 85,27* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 67,61* | € 86,10* | | | | | 38 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 67,88* | € 86,10* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 68,85* | € 87,40* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 69,98* | € 88,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|