Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A002- 6,8mm AS 4050.806 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     3517A-61567937
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050806
EAN/GTIN:
     4028177704015
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Metallbohrer ohne Norm
rittal gehäuse-zubehör

Spiralbohrer A002- 6,8mm AS 4050.806 (VE10)

Spiralbohrer A002- 6,8mm, VE= 10 Stk.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Durchmesser Bohrer:
6,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: metallbohrer ohne norm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 67,20*
€ 85,27*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 67,61*
€ 86,10*
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 67,88*
€ 86,10*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 68,85*
€ 87,40*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 69,98*
€ 88,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,24*
€ 105,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,60*
€ 103,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,52*
€ 99,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,55*
€ 94,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,98*
€ 83,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.