Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AS 4050.806 Spiralbohrer (Ø) 6.80mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A778352
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050806
EAN/GTIN:
     4028177704015
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Metallbohrer ohne Norm
rittal gehäuse-zubehör
Spiralbohrer A002- 6,8mm, VE= 10 Stk.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Edelstahl + Kunststoff + Stahl
Durchmesser:
6.80 mm
Herst.-Teilenr.:
4050806
Typ:
AS 4050.806
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: metallbohrer ohne norm, Rittal, AS 4050806
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 67,20*
€ 85,27*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 67,61*
€ 86,10*
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 67,88*
€ 86,10*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 68,85*
€ 87,40*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 69,98*
€ 88,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,10*
€ 102,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,48*
€ 99,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,28*
€ 99,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,90*
€ 93,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,12*
€ 90,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,61*
€ 80,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.