Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø13938mm L1000mm hfr 3,2mm UV-best RMS139-38-PO-X-BK(1000.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (139/38 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (139/38 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (139/38 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (139/38 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (139/38 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (139/38 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D892A71
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     450-20041
EAN/GTIN:
     4031026406626
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø13938mm L1000mm hfr 3,2mm UV-best RMS139-38-PO-X-BK(1000.0)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
45 - 45 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
139 mm
Länge:
1000 mm mm
UV-beständig:
ja
Wandstärke:
3.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton reparaturmanschette, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,28*
€ 72,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,09*
€ 73,59*
€ 8,95*
ab € 57,43*
€ 73,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,36*
€ 73,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,29*
€ 77,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,77*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,75*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.