Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter -0,0124-0,2 IP67 1S 1Ö 0,012-0,25barEin PI-,25BREA01-MFRKG/US//P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D919E35
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PI2798
EAN/GTIN:
     4021179244299
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckschalter -0,0124-0,2 IP67 1S 1Ö 0,012-0,25barEin PI-,25BREA01-MFRKG/US//P
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Ausschaltdruck:
-0.0124 - 0.2496 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0.0002 bar
Einschaltdruck:
0.012 - 0.25 bar
Gewindemaß:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, ifm drucksensor 250mbar, druckluftschalter, ifm druckluftschalter, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 527,62*
€ 597,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 554,01*
€ 622,99*
Frei Haus
ab € 606,74*
€ 680,86*
Frei Haus
ab € 614,41*
€ 687,33*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 629,16*
€ 703,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,99*
€ 741,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,52*
€ 731,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,19*
€ 703,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,62*
€ 686,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,01*
€ 659,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E30122
ab € 37,47*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 317,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.