Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrwärmer sw EB 14teller 64tassen BI510CNR0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
Artikel-Nr.:
     262-D943A06
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BI510CNR0
EAN/GTIN:
     4242003803844
Suchbegriffe:
Wärmeschublade
wärmeschublade siemens
wärmeschublade
Geschirrwärmer sw EB 14teller 64tassen BI510CNR0
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm
Fassungsvermögen Espressotassen:
64
Fassungsvermögen Teller (28 cm):
14
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrwärmer, Tassenwärmer, Tellerwärmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 343,52*
€ 408,70*
Frei Haus
ab € 352,16*
€ 419,02*
€ 65,00*
ab € 352,77*
€ 419,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 367,78*
€ 435,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,70*
€ 486,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,19*
€ 483,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.