Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BI510CNR0 23l 14Stellen 400W Schwarz Wärmeschublade (BI510CNR0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3737023
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BI510CNR0
EAN/GTIN:
     4242003803844
Suchbegriffe:
Wärmeschublade
wärmeschublade siemens
wärmeschublade

Produkttext

Leichtes griffloses Öffnen der Wärmeschublade durch pushundpull. Die Wärmeschublade lässt sich stufenlos zwischen 30°-80°C regeln. Die Wärmeschublade kann separat oder in Verbindung mit einem 45 cm Kompaktgerät eingebaut werden. Einfache Bedienung dank mechanischer Regelung.

Hauptmerkmale

Design  
Fassungsvermögen  23 l
Produktfarbe  Schwarz
Anzahl der Gedecke  14 Stellen
Höchstgewichtskapazität  15 kg
Kabellänge  1,5 m
  
Leistung  
Regelbare Temperatur  Ja
Thermostatbereich  40 - 80 °C
Automatische Warmhaltung  Ja
  
Energie  
Stromverbrauch (max.)  400 W
AC Eingangsspannung  220 - 240
AC Eingangsfrequenz  50/60
Nennstrom  6 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  594 mm
Tiefe  540 mm
Höhe  140 mm
Gewicht  15 kg
Einbauraum Weite  56 cm
Installation Abteilung Tiefe  55 cm
Einbauraum Höhe  14 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Fassungsvermögen:
23 l
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Gedecke:
14 Stellen
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Kabellänge:
1,5 m
Regelbare Temperatur:
Ja
Thermostatbereich:
40 - 80 °C
Automatische Warmhaltung:
Ja
Stromverbrauch (max.):
400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240
AC Eingangsfrequenz:
50/60
Nennstrom:
6 A
Breite:
594 mm
Tiefe:
540 mm
Höhe:
140 mm
Einbauraum Weite:
56 cm
Installation Abteilung Tiefe:
55 cm
Einbauraum Höhe:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: siemens, bi510cnr0, wrmeschublade, grifflos, stufenlose, regelung, breite:, höhe:, 14cm, tiefe:, 54cm, gewicht:, 14stellen, 400w, schwarz, breite, 594cm, tiefe, gewicht, höhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 343,52*
€ 408,70*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 352,16*
€ 419,02*
€ 65,00*
ab € 352,77*
€ 419,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 367,78*
€ 435,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.