Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschublade iQ500,14cm BI510CNR0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-49989974
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BI510CNR0
EAN/GTIN:
     4242003803844
Suchbegriffe:
Wärmeschublade
wärmeschublade siemens
wärmeschublade

Wärmeschublade iQ500,14cm BI510CNR0

Design Garraum Edelstahl Komfort Drehwähler Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Garraumvolumen: 23 l Beladung bis 15 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen Grifflos mit push&pull Öffnung Zubehör 1 x Antirutschmatte Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 0.
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Bauform:
Einbaugerät
Fassungsvermögen Teller (28 cm):
14
Fassungsvermögen Espressotassen:
64
Spannung:
220..240 V
Breite:
594 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
540 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 343,52*
€ 408,70*
Frei Haus
ab € 352,16*
€ 419,02*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 352,77*
€ 419,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 367,78*
€ 435,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,04*
€ 498,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,13*
€ 451,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,77*
€ 419,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.