Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62398102 GARliano Aluprofil flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Aluprofil flach 2m 62398102
GARliano Aluprofil flach 2m 62398102
Artikel-Nr.:
     986-3552262
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398102
EAN/GTIN:
     4021553009612
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, Aufputzprofil für Wände und Decken, Abmessung (BxH): 19x10,2mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
10,2 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Einbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,41*
€ 13,69*
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 13,70*
€ 3,90*
ab € 10,66*
€ 15,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,4808*
€ 18,0608*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0608*
€ 21,49235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,8208*
€ 21,20675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,8808*
€ 20,08815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,9308*
€ 18,95765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,4308*
€ 18,36265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4808*
€ 14,85215
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398222
ab € 12,75*
Zubehör
Josef Barthelme
62398302
ab € 17,74*
Zubehör
Josef Barthelme
62399919
ab € 1,81*
Zubehör
Josef Barthelme
62399936
ab € 1,55*
Zubehör
Josef Barthelme
65400100
ab € 16,95*
Zubehör
Josef Barthelme
62399918
ab € 3,83*
Zubehör
Josef Barthelme
65400150
ab € 36,76*
Zubehör
Josef Barthelme
62399935
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.