Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitblock ansprechverz 0,05-100s 1S 1Ö DILM32-XTEE11(RA24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E034D02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101440
EAN/GTIN:
     4015081013609
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Zeitblock ansprechverz 0,05-100s 1S 1Ö DILM32-XTEE11(RA24)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Einstellzeit:
0.05 - 100 s
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Wirkprinzip:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Zeitrelais, zeitrelais, Kontaktblock, Pneumatischer Block, Pneumatischer Zeitblock, Zeitblock, Zeitkontaktblock
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,51*
€ 56,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,60*
€ 60,53*
€ 5,00*
ab € 50,09*
€ 63,20*
€ 8,95*
ab € 49,57*
€ 64,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,21*
€ 70,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199271 DILM11-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 33,25*
Zubehör
Eaton
199281 DILM17-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 47,52*
Zubehör
Eaton
199286 DILM25-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 62,80*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,98*
Zubehör
Eaton
199231 DILM9-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 27,10*
Zubehör
Eaton
199278 DILM14-11(RDC24)-PI
ab € 70,34*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,62*
Zubehör
Eaton
199288
ab € 91,38*
Zubehör
Eaton
199293
ab € 110,13*
Zubehör
Eaton
199228
ab € 27,44*
Zubehör
Eaton
199233
ab € 26,32*
Zubehör
Eaton
DILMP20(24VDC)-PI
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.