Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwickler EB 23x12000mm 60kg Einb Mit Zeitschaltuhr 180x35x135mm 1405-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 1400 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 1400 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E062C34
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     14236011
EAN/GTIN:
     4031909018687
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung
Gurtwickler EB 23x12000mm 60kg Einb Mit Zeitschaltuhr 180x35x135mm 1405-UW
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm mm
Gurtbandlänge:
12000 mm mm
Gurtbandstärke:
23 mm mm
Höhe:
180 mm mm
Max. Rollladengewicht:
60 kg kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Montageart:
Einbau
Tiefe:
135 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, SmartHome Gurtwickler, rohrmotorsteuerung, Gurtwickler, Jalousieantrieb, Rollladenantrieb, Roll-Ladenantrieb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 208,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,10*
€ 214,41*
Frei Haus
ab € 177,87*
€ 216,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,22*
€ 237,40*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 209,36*
€ 253,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731275
ab € 147,56*
Zubehör
Rademacher
731210
ab € 154,93*
Zubehör
Rademacher
731220
ab € 130,28*
Zubehör
Rademacher
731280
ab € 137,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.