Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwickler RolloTron Standard DuoFernPlus 1405-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 1400 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 1400 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-72556244
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     14236011
EAN/GTIN:
     4031909018687
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung

Gurtwickler RolloTron Standard DuoFernPlus 1405-UW

Der Gurtwickler Standard Funk Plus ist ein elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage, der speziell für große Gurtkästen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus. Der Einbau und die Inbetriebnahme erfolgen in ca. 10 Minuten. Der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Er ist der Nachfolger des Standard Funk Plus-Modells aus der 9400-Reihe von RADEMACHER.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Gurtbandstärke:
23 mm
Gurtbandlänge:
10200 mm
Max. Rollladengewicht:
60 kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Höhe:
180 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
197 mm
Mit Sonnensensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 168,88*
€ 205,06*
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 208,96*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,04*
€ 209,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,80*
€ 213,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 215,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731275
ab € 145,67*
Zubehör
Rademacher
731210
ab € 153,95*
Zubehör
Rademacher
731220
ab € 129,10*
Zubehör
Rademacher
731280
ab € 136,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.