Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung 15Steckd 230V M 800.0107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.0107 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Bachmann 800.0107 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E064G20
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0107
EAN/GTIN:
     4016514048151
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung 15Steckd 230V M 800.0107
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
15
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 16 A
Befestigungsmaß:
821 mm
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Länge:
821 mm
Montagerichtung:
vertikal
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,66*
€ 104,71*
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 104,88*
€ 5,46*
ab € 85,97*
€ 105,60*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,27*
€ 106,36*
€ 3,50*
ab € 89,91*
€ 109,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.