Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN IT PDU ALU 0HE 15 x Schutzkontakt CEE 3x 16A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 15 x Schutzkontakt CEE 3x 16A rot
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 15 x Schutzkontakt CEE 3x 16A rot
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 15 x Schutzkontakt CEE 3x 16A rot
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 15 x Schutzkontakt CEE 3x 16A rot
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2167
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0107
EAN/GTIN:
     4016514048151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Vertikale IT PDU für eine platzsparende und modular erweiterbare Integration ins Serverrack

Für eine zukunftsorientierte, hochgradig effi ziente Energieverteilung im Datacenter, Server-Rack, Netzwerk-Rack.
Das Maß des hochwertigen und sehr stabilen Aluprofi ls beträgt kompakte 44 x 47 mm.
Die platzsparende Bauweise bietet dadurch Raum für Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung des Serverracks.
  • Platzsparende und modular erweiterbare Integration der PDU ins Serverrack
  • Hochwertiges und sehr stabiles Alu-Profil
  • Äußerst kompakte Abmessungen mit 44 x 47 mm. Somit bietet sich dadurch viel Raum für
  • Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung des Serverracks
  • Verriegelung der Stecker mittels PVC Clip oder mittels IEC Lock.
  • Farbliche Kennzeichnung der Phasen
  • Aluminium Steckdosenleiste, 1HE-Profil 44 x 47mm für Vertikalmontage
  • Einbauhöhe im Schrank 1075mm
  • 15x Schutzkontakt
  • Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE Stecker 3x16A rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Vertikal IT PDU
Farbe:
diverse
Länge:
3 m
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Vertikal
Max. Belastbarkeit:
3x3600W
Max. Spannung:
400V
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
15
Anzahl Ausgänge/Winkel:
15
Anordnung Ausgänge:
15 x Schutzkontakt
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
5G2,5 mm²
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
CEE 3x16A rot
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
44 mm
Breite:
821 mm
Tiefe:
47 mm
Gewicht:
2.4 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
2.726 kg
Bruttogewicht:
2,726
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.16
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste rot, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 230V Geräte, IEC 320 C13, Steckerleiste, Multiplesocketoutlets, Verlängerungskabel, Kaltgerätedose, C19, Steckdosenleisten, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, 19Zoll, Schuko, Kaltgerätestecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,66*
€ 104,71*
Lager 337
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 104,88*
€ 5,46*
ab € 85,97*
€ 105,60*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,27*
€ 106,36*
€ 3,50*
ab € 89,91*
€ 109,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.