Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann IT PDU Basic - Verlängerungsschnur (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 400 V - Ausgangsbuchsen: 15 - 1U - 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-1728672
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0107
EAN/GTIN:
     4016514048151
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  Bachmann IT PDU Basic - Verlängerungsschnur (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 400 V - Ausgangsbuchsen: 15 - 1U - 3 m
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  19.07.2167
Modell  IT PDU Basic
EAN/UPC  4016514048151

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bachmann IT PDU Basic - Verlängerungsschnur
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Kabellänge  3 m
Rack-Größe  1U
Eingangsspannung  Wechselstrom 400 V
Ausgabeanschlussstellen  15 x Stromversorgung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  82.1 cm x 4.7 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Kabellänge  3 m
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 400 V
Nötige Frequenz  50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  15 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.  16 A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel 3 m
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  82.1 cm
Tiefe  4.7 cm
Höhe  4.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Gerätetyp:
Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Kabellänge:
3 m
Eingangsspannung:
Wechselstrom 400 V
Nötige Frequenz:
50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
15 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.:
16 A
Enthaltene Kabel:
Stromkabel 3 m
Breite:
82.1 cm
Tiefe:
4.7 cm
Höhe:
4.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste rot, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, bachmann, 0107, 8000107, 800.0107, steckdosenleiste, 15xschuko, basic, rack, einbaufähig, wechselstrom, ausgangsanschlüsse:, einbaufhig, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, strom, 437034, schutzkontakt, stück, stck
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,66*
€ 104,71*
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 104,88*
€ 5,46*
ab € 85,97*
€ 105,60*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,27*
€ 106,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,91*
€ 109,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.