Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=0,4 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz quad=0,4kW IP20 0%F FR-D720S-025SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E129I51
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=0,4 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz quad=0,4kW IP20 0%F FR-D720S-025SC-EC
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
68 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
128 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.4 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.4 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
2.5 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
200 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
0 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
142.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 0,4 kw mitsubischi, inverter, mitsubishi inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,89*
€ 148,69*
€ 5,46*
ab € 126,43*
€ 149,03*
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 155,18*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 137,39*
€ 161,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,93*
€ 191,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.