Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 800A 3p IP00 Einb WartRep Festeinbau 450kWAC OS800D03K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E166F95
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA108725R1001
EAN/GTIN:
     6417019419701
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Hauptschalter 800A 3p IP00 Einb WartRep Festeinbau 450kWAC OS800D03K
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
710 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
18 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, hauptschalter abb 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.137,99*
€ 1.257,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.145,34*
€ 1.263,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.234,92*
€ 1.357,98*
Frei Haus
ab € 1.306,22*
€ 1.430,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.590,55*
€ 1.730,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,73*
€ 2.059,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,97*
€ 2.044,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,96*
€ 1.969,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,75*
€ 1.925,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,55*
€ 1.892,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA022353R4970
ab € 4,03*
Zubehör
ABB
OHB145J12
ab € 22,04*
Zubehör
ABB
OHY145J12
ab € 23,86*
Zubehör
ABB
OHZX10
ab € 3,14*
Zubehör
ABB
OXP12X185
ab € 6,31*
Zubehör
ABB
OXP12X280
ab € 7,30*
Zubehör
ABB
OXP12X325
ab € 8,94*
Zubehör
ABB
OXP12X395
ab € 10,00*
Zubehör
ABB
1SCA022042R6020
ab € 11,27*
Zubehör
ABB
OXP12X535
ab € 14,87*
Zubehör
ABB
1SCA022137R2470
ab € 179,60*
Zubehör
ABB
OFAF2H315 1SCA022627R6010
ab € 9,45*
Zubehör
ABB
OFAF3H500 1SCA022627R7080
ab € 15,61*
Zubehör
ABB
1SCA022137R4920 OZXB6 (x3)
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.