Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter DC TN- 48VAC 68VDC 0,95kV Netzform DC Mit Fernmeldekontakt VPUIIIR48V/4KVAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E198C97
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1351600000
EAN/GTIN:
     4050118158533
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Blitzstromableiter DC TN- 48VAC 68VDC 0,95kV Netzform DC Mit Fernmeldekontakt VPUIIIR48V/4KVAC/DC
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Baugröße:
1 TE
Höchste Dauerspannung AC:
50 V
Höchste Dauerspannung DC:
72 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA kA
Nennspannung AC:
48 V V
Nennspannung DC:
68 V
Netzform DC:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform sonstige:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0.95 kV kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,31*
€ 74,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,40*
€ 74,34*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 75,91*
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 76,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,78*
€ 77,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.