Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromabl. 1-phasig+N, mit Fm-Kontakt, Uc:48V VPUIIIR48V/4KVAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5823466
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1351600000
EAN/GTIN:
     4050118158533
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1, Baugröße: 1 TE, Höchste Dauerspannung AC: 50 V, Nennspannung AC: 48 V, Nennspannung DC: 68 V, Prüfklasse Typ 2: false, Schutzpegel L-N: 1,2 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 72 V, Schutzart (IP): IP20, Max. PV-Spannung: 72 V, Schutzpegel N-PE: 1,4 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 2,5 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 2,5 mm², Netzform DC: true, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: true, Netzform TN-C-S: false, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 1,5 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPUIIIR48V/4KVAC/DC
Ident Code:
1351600000
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,18*
€ 74,04*
€ 5,95*
ab € 58,27*
€ 74,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,62*
€ 75,70*
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 76,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,65*
€ 77,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.