Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1, Baugröße: 1 TE, Höchste Dauerspannung AC: 50 V, Nennspannung AC: 48 V, Nennspannung DC: 68 V, Prüfklasse Typ 2: false, Schutzpegel L-N: 1,2 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 72 V, Schutzart (IP): IP20, Max. PV-Spannung: 72 V, Schutzpegel N-PE: 1,4 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 2,5 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 2,5 mm², Netzform DC: true, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: true, Netzform TN-C-S: false, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 1,5 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VPUIIIR48V/4KVAC/DC | Ident Code: | 1351600000 |
|