Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 50A 3p 50AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMB1-AF50-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E227E74
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272207
EAN/GTIN:
     4015082722074
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 50A 3p 50AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMB1-AF50-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300 - 500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
13.2 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 - 50 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,47*
€ 243,94*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,46*
€ 249,73*
Frei Haus
ab € 226,87*
€ 262,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,26*
€ 270,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,48*
€ 271,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,98*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,57*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,70*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,86*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,42*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,19*
Zubehör
Eaton
171807
ab € 95,29*
Zubehör
Eaton
259436
ab € 70,56*
Zubehör
Eaton
259438
ab € 70,49*
Zubehör
Eaton
259440
ab € 67,08*
Zubehör
Eaton
259454
ab € 67,09*
Zubehör
Eaton
259458
ab € 70,45*
Zubehör
Eaton
259460
ab € 70,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.