Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p 50A NZMB1-AF50-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-20265622
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272207
EAN/GTIN:
     4015082722074
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p 50A NZMB1-AF50-NA

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 50 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300..500 A
Verlustleistung:
13,2 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,47*
€ 243,94*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,46*
€ 249,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,87*
€ 262,54*
€ 5,95*
ab € 233,26*
€ 270,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,48*
€ 271,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,98*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,57*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,70*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,86*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,42*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,19*
Zubehör
Eaton
171807
ab € 95,29*
Zubehör
Eaton
259436
ab € 70,56*
Zubehör
Eaton
259438
ab € 70,49*
Zubehör
Eaton
259440
ab € 67,08*
Zubehör
Eaton
259454
ab € 67,09*
Zubehör
Eaton
259458
ab € 70,45*
Zubehör
Eaton
259460
ab € 70,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.