Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
EATON NZMB1-AF50-NA Leistungsschalter 3p 50A 272207
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0225322
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
272207
EAN/GTIN:
4015082722074
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 50 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Trennschalter
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,47*
€ 243,94*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,46*
€ 249,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,87*
€ 262,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,26*
€ 270,11*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,48*
€ 271,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller NZM1-XTVDVR
Moeller
260178
ab € 51,98*
Zubehör
065958 - ZFS63-NZM7
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
100667 - NZM1-XTVDV-60-NA
Eaton
100667
ab € 50,57*
Zubehör
100675 - NZM1-XTVDV-0-NA
Eaton
100675
ab € 50,70*
Zubehör
100679 - NZM1-XTVDVR-0-NA
Eaton
100679
ab € 54,86*
Zubehör
100780 - NZM1-XKSFA
Eaton
100780
ab € 7,42*
Zubehör
119862 - NZM1-XKP
Eaton
119862
ab € 8,05*
Zubehör
144112 - NZM1-XKAM
Eaton
144112
ab € 70,19*
Zubehör
171807 - NZM1-XUHIV20L18DC
Eaton
171807
ab € 95,29*
Zubehör
259436 - NZM1-XU48AC
Eaton
259436
ab € 70,56*
Zubehör
259438 - NZM1-XU60AC
Eaton
259438
ab € 70,49*
Zubehör
259440 - NZM1-XU110-130AC
Eaton
259440
ab € 67,08*
Zubehör
259454 - NZM1-XU60DC
Eaton
259454
ab € 67,09*
Zubehör
259458 - NZM1-XU110-130DC
Eaton
259458
ab € 70,45*
Zubehör
259460 - NZM1-XU220-250DC
Eaton
259460
ab € 70,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen