Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 800mm Quader UC Klemme Relaiskont IP67 RLK39-8-800/31/40A/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E292F92
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     088833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexionslichtschranke 800mm Quader UC Klemme Relaiskont IP67 RLK39-8-800/31/40A/116
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 240 V
Breite des Sensors:
25 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
64 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Länge des Sensors:
75 mm
Max. Schaltabstand:
800 mm
Schaltfrequenz:
25 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,54*
€ 227,56*
Frei Haus
ab € 218,19*
€ 241,19*
Frei Haus
ab € 219,73*
€ 243,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 224,12*
€ 246,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 236,29*
€ 258,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.