| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18777068 Herst.-Nr.: 70889 EAN/GTIN: 4044017130912 |
|
|
| | |
| Spanngurt 70889 BEGA Spanngurt 70889 für den ortsveränderlichen Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G nach ISO 228. Spanngurtträger besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl. Spanngurt aus Polyester, Farbe schwarz. Spannbereich Ø 150 - 600 mm. Anschlussfertig mit 10 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm und Netzstecker. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Länge: | 120 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 90 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,66* | € 171,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 141,45* | € 171,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,27* | € 173,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,50* | € 173,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,98* | € 180,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|