Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt 70889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngurt 70889
Spanngurt 70889
Artikel-Nr.:
     6012-18777068
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70889
EAN/GTIN:
     4044017130912

Spanngurt 70889

BEGA Spanngurt 70889 für den ortsveränderlichen Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G nach ISO 228. Spanngurtträger besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl. Spanngurt aus Polyester, Farbe schwarz. Spannbereich Ø 150 - 600 mm. Anschlussfertig mit 10 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm und Netzstecker.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,66*
€ 171,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,45*
€ 171,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,27*
€ 173,61*
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 173,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,98*
€ 180,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70889A
ab € 140,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.