| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E337I47 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126210385 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktstecker Kst IP44 ger sw Schraubkl 77 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Schutzkontakt Typ F | Farbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IEC Antennenstecker, Koax-IEC-Stecker, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stecker Illuleitung, schukostecker ip44, illu leitung, schukostecker schwarz, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Lampenfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,6242* | € 8,5442* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,8825* | € 8,5693* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,10* | € 9,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,47* | € 9,27* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,80209* | € 11,08209* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|