Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Reflektorlampe MASTER 39,1W 89V 3000K GX8,5 24° Keramik extZündg.erf. MASTERCCDM-R111ELITE35W/930GX8.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 68944700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1500 lm
Philips 68944700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1500 lm
Philips 68944700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1500 lm
Artikel-Nr.:
     262-E369C70
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68944700
EAN/GTIN:
     8718291689447
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX8.5
Entladungslampe Sockel GX8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Halogen-Reflektorlampe MASTER 39,1W 89V 3000K GX8,5 24° Keramik extZündg.erf. MASTERCCDM-R111ELITE35W/930GX8.
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
24 ° °
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
110 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
94 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
R111
Lampenleistung:
39.1 W W
Lampenlichtausbeute:
46 lm/W Im/W
Lampenspannung:
89 - 89 V V
Lichtfarbe:
930
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1350 lm
Lichtstärke:
8500 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Sockel:
GX8,5
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX8.5, Sockel GX8.5, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, entladungslampe gx8.5, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor, Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 60,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 47,40*
€ 64,72*
3 Tage
14
1
€ 5,55*
ab € 44,70*
€ 64,75*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,60*
€ 95,35*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 94,83*
€ 110,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 662,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68918800
ab € 39,99*
Ähnlich
Philips
68952200
ab € 44,42*
Ähnlich
Philips
68962100
ab € 34,79*
Ähnlich
Philips
68978200
ab € 44,76*
Ähnlich
Philips
68970600
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.