Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank AP eHZ 3Feld IP31 m.Hutschien 800x800x215mm KS451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E396E82
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032261R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank AP eHZ 3Feld IP31 m.Hutschien 800x800x215mm KS451
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
3
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
0
Ausführung:
eHZ
Bemessungsstrom:
0 A
Breite:
800 mm mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
215 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
215 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 3feld, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 764,70*
€ 859,70*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 759,52*
€ 860,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 816,08*
€ 913,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 844,85*
€ 948,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 845,32*
€ 951,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,92*
€ 1.087,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,51*
€ 1.085,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,67*
€ 1.059,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,92*
€ 1.028,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,08*
€ 971,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX038485R9999
ab € 867,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.