Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø10mm M10x1 IP66 ger Polyamid (PA) M10 x 1,0 Schnapp WP-GHFIP66M10BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402A97
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240895
EAN/GTIN:
     4046356710022
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m10
Wellrohrverschraubung PA Ø10mm M10x1 IP66 ger Polyamid (PA) M10 x 1,0 Schnapp WP-GHFIP66M10BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
34.5 mm mm
Gesamtlänge:
17 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
11.5 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung ip66, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Schlauchverschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,019*
€ 0,0318*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,71*
€ 2,16*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7746*
€ 2,2546*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,28*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8622*
€ 2,3422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241187
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 76,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.