Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-G HF IP66 M10 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-G HF IP66 M10 BK
Verschraubung WP-G HF IP66 M10 BK
Artikel-Nr.:
     6012B-75052539
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240895
EAN/GTIN:
     4046356710022
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m10

Verschraubung WP-G HF IP66 M10 BK

Verschraubung, Material: PA 6, Schutzart: IP66, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,019*
€ 0,0318*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,71*
€ 2,16*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7746*
€ 2,2546*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,28*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8622*
€ 2,3422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3422*
€ 2,78722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1922*
€ 2,60872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0622*
€ 2,45402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0222*
€ 2,40642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,8622*
€ 2,21602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241187
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 76,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.