Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST PUR Ø22mm IP68 bl Polyurethan (PUR) -40-80°C WP-SPIRALPUCHF27


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E403C75
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240860
EAN/GTIN:
     4046356736862
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch ST PUR Ø22mm IP68 bl Polyurethan (PUR) -40-80°C WP-SPIRALPUCHF27
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
27 mm mm
Biegeradius, statisch:
20 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 80 °C
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
22 mm mm
Nenndurchmesser:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyurethan (PUR)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
100 N N
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, schutzschlauch phoenix, Metall-Schutzschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 22,49*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 18,541*
€ 22,551*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,123*
€ 23,163*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,35*
€ 172,72*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 166,44*
€ 198,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 198,24*
€ 235,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 198,05*
€ 235,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 188,43*
€ 224,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 181,78*
€ 216,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 176,61*
€ 210,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 166,44*
€ 198,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241020
ab € 1,8352*
Zubehör
Phoenix Contact
3240971
ab € 0,8844*
Zubehör
Phoenix Contact
3240992
ab € 1,549*
Zubehör
Phoenix Contact
3241006
ab € 1,111*
Zubehör
Phoenix Contact
3240999
ab € 1,549*
Zubehör
Phoenix Contact
3241014
ab € 1,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.