Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587109
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241014
EAN/GTIN:
     4046356711463
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,111*
€ 1,741*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,07*
€ 11,40*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,501*
€ 11,821*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 11,91*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,957*
€ 12,167*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,551*
€ 1,84569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,541*
€ 1,83379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,411*
€ 1,67909
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,331*
€ 1,58389
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,111*
€ 1,32209
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241192
ab € 0,2484*
Zubehör
Phoenix Contact
1411209
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240853
ab € 10,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3240860
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.