Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch WP-SPIRAL PU C HF 27


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schutzschlauch WP-SPIRAL PU C HF 27
Schutzschlauch WP-SPIRAL PU C HF 27
Artikel-Nr.:
     3517B-85052774
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240860
EAN/GTIN:
     4046356736862
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Schutzschlauch WP-SPIRAL PU C HF 27

Schutzschlauch, Material: PU, Wendel: PUR-ummantelter Federstahl, UV-beständig: nein, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: blau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2, Innendurchmesser: 22 mm, Gesamtlänge: 10 m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Druckfestigkeit:
0 N
Einsatztemperatur:
-40..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 22,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 18,531*
€ 22,101*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,983*
€ 22,713*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 170,65*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 165,06*
€ 192,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 220,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241020
ab € 1,8093*
Zubehör
Phoenix Contact
3240971
ab € 0,8672*
Zubehör
Phoenix Contact
3240992
ab € 0,1439*
Zubehör
Phoenix Contact
3241006
ab € 0,102*
Zubehör
Phoenix Contact
3240999
ab € 0,1439*
Zubehör
Phoenix Contact
3241014
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.