Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E407F21 Herst.-Nr.: 30999001 EAN/GTIN: 4010312906231 |
| |
|
| | |
| Montagebausatz 25Schr25Dübel S+D25 Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schraubsystem: | Phillips PH | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 7050 stahl, blechschraube din en iso 7050, blechschrauben din 7982 edelstahl, Blechschraube, Linsen-Blechschraube, Selbstbohrende Schraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,84* | € 6,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,87* | € 6,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,94* | € 7,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,01* | € 7,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,29* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|