| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E408G86 Herst.-Nr.: 75441226 EAN/GTIN: 4011334384441 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP Q.1Q.3 KNX anth samt Bedienelement 75441226 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | matt | samt | Farbe: | anthrazit | KNX: | ja | Klasse des Temperaturreglers: | IV | Min. Tiefe der Gerätedose: | 26 mm | Mit Busankopplung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Montageart: | Unterputz | Oberflächenschutz: | lackiert | Schutzart (IP): | IP20 | Zusammenstellung: | Bedienelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 186,81* | € 222,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,06* | € 224,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,74* | € 227,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 196,80* | € 235,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 199,73* | € 242,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|