Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt-Temperaturregler Q.1/Q.3 anthrazit samt m.Tastersch. 75441226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3088021
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75441226
EAN/GTIN:
     4011334384441
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x anthrazit, samt.Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: anthrazit, Oberflächenschutz: lackiert, mit Display: false, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 4, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, Manuelle Sollwertverstellung: true, Parallel-Betrieb möglich: false, Präsenztaster: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Vor-Ort Bedienung: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Klasse des Temperaturreglers: IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,23 W, Min. Tiefe der Gerätedose: 26 mm, Sensor extern: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
75441226
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 186,26*
€ 221,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,53*
€ 223,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,69*
€ 227,12*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,94*
€ 234,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,08*
€ 239,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.