Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 400V AC 0,4kW 3000Upm 1FL6042-1AF61-2AH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-E428C18
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60421AF612AH1
EAN/GTIN:
     4025515699255
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 400V AC 0,4kW 3000Upm 1FL6042-1AF61-2AH1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.4 kW kW
Bemessungsspannung:
400 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 315,51*
€ 358,73*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,18*
€ 359,30*
Frei Haus
ab € 318,01*
€ 362,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 368,71*
€ 417,83*
Frei Haus
ab € 463,27*
€ 520,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,83*
€ 497,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,69*
€ 468,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,22*
€ 457,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,33*
Zubehör
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 33,70*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL021AF0
ab € 49,25*
Zubehör
Siemens
3RV20211DA10
ab € 35,41*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 98,54*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE150VA0
ab € 71,31*
Zubehör
Siemens
3NA38016
ab € 11,65*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 29,54*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT121AF0
ab € 51,88*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL13
ab € 96,68*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE104UA0
ab € 274,53*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE104UF0
ab € 333,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.