Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm 1FL6042-1AF61-2AH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-31664844
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60421AF612AH1
EAN/GTIN:
     4025515699255
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm 1FL6042-1AF61-2AH1

SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=0,4 kW, NN=3000 U/min M0=1,9 Nm, MN=1,27 Nm Achshöhe 45 mm mit Winkel- stecker, Inkrementalgeber 2500 Inkr./Umdr. glatte Welle Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,58*
€ 358,37*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,56*
€ 358,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 318,65*
€ 361,94*
€ 5,95*
ab € 369,05*
€ 417,11*
Frei Haus
ab € 443,02*
€ 500,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,25*
€ 409,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,37*
Zubehör
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 33,58*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL021AF0
ab € 48,88*
Zubehör
Siemens
3RV20211DA10
ab € 35,61*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,66*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE150VA0
ab € 71,03*
Zubehör
Siemens
3NA38016
ab € 11,82*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT121AF0
ab € 51,92*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL13
ab € 96,64*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE104UA0
ab € 273,13*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE104UF0
ab € 334,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.