Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 1S 16A 250V ge LED 0,5TE Aus+Kontrleucht E211X-16-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausschalter REG 1S 16A 250V ge LED 0,5TE Aus+Kontrleucht
Ausschalter REG 1S 16A 250V ge LED 0,5TE Aus+Kontrleucht
Artikel-Nr.:
     262-E479C92
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703100R0001
EAN/GTIN:
     7612270938872
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter 250v 16a
Ausschalter REG 1S 16A 250V ge LED 0,5TE Aus+Kontrleucht E211X-16-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
67.5 mm mm
Farbe der Kalotte:
gelb
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.18 W W
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Mit Signallampe:
ja
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 16a, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,14*
€ 19,08*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 15,06*
€ 20,38*
€ 5,46*
ab € 15,62*
€ 21,08*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 21,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,10*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703110R0001
ab € 16,84*
Ähnlich
ABB
2CCA703101R0001
ab € 14,75*
Ähnlich
ABB
2CCA703116R0001
ab € 25,91*
Ähnlich
ABB
2CCA703111R0001
ab € 20,32*
Ähnlich
ABB
2CCA703115R0001
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.