Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul Serie 750 DC 24V 750-626


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-626 Feldbus-Modul
Wago 750-626 Feldbus-Modul
Wago 750-626 Feldbus-Modul
Wago 750-626 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     262-E494G00
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-626
EAN/GTIN:
     4045454393977
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Einspeise-Segmentmodul Serie 750 DC 24V 750-626
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, Profinet Buskoppler, Stromversorgungs-modul, Stromversorgungsmodul, buskoppler wago, profibus buskoppler, Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
€ 6,40*
ab € 54,02*
€ 65,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,64453*
€ 65,67453*
€ 5,46*
ab € 59,60*
€ 69,79*
€ 4,00*
ab € 58,78*
€ 69,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,4978*
€ 70,0279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67453*
€ 78,15269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89453*
€ 73,65449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99453*
€ 70,20349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41453*
€ 69,51329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64453*
€ 65,02699
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
ab € 150,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 169,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 281,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 374,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.