Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M32 0,8mm 1Durchf 717623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring m.Druckring M32 ausschneidbar 717623
Dichtring m.Druckring M32 ausschneidbar 717623
Artikel-Nr.:
     262-E506E05
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     717623
EAN/GTIN:
     4015609307357
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 26 x 30 x2
Dichtring Gummi M32 0,8mm 1Durchf 717623
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
30 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Innendurchmesser:
26 mm mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Stärke:
0.8 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: dichtring, walther dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 1,91*
1
€ 5,00*
ab € 1,37*
€ 2,15*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,22*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,39*
€ 2,23*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,53*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.